Schneider Electric - Placa Inversor NSX-INS250 vertical rotativo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 289 mm
Anchura - 536 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03428
Ref.Sonepar
874172
EAN
3606481874351
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
289 mm
Anchura:
536 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


