Schneider Electric - Placa Inversor NSX630 horizontal telemando - LVS03457
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 500 mm
Anchura - 650 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
59 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03457
Ref.Sonepar
760146
EAN
3606481874405
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
500 mm
Anchura:
650 mm
Agujeros troquelados:
no


