Schneider Electric - Placa MasterPacT MTZ3-6 300A - LVS03509

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Altura - 300 mm

  • Anchura - 1200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

59 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03509

Ref.Sonepar

873839

EAN

3606481935021

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Altura:

300 mm

Anchura:

1200 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa MasterPacT MTZ3-6 300A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric