Schneider Electric - PLACA METÁLICA IP30 ANCHO 300MM - LVS08875

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - PLACA METÁLICA IP30 ANCHO 300MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Ciego

  • Tipo - Otros

  • Anchura - 300 mm

  • Altura - 0 mm

  • Grosor - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS08875

Ref.Sonepar

1175228

EAN

3606481879448

Modelo:

Ciego

Tipo:

Otros

Anchura:

300 mm

Altura:

0 mm

Grosor:

2 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Grado de protección (NEMA):

1

Pre impresión:

no

Número de orificios conectores:

0

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

0...0 mm

Tipo de rosca:

Métrico

Apropiado para roscas nominales métrica/PG:

0...0

Placa metalica perf. G IP30, ancho 300mm