Schneider Electric - Placa montaje 1200x600mm galvanizado - NSYMP126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1200 mm
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP126
Ref.Sonepar
138488
EAN
3606485126760
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1200 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje Spacial SF, 1,200x600mm. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 1 placa de montaje, 2 patines - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: Configuración estándar: Tejadillo curvado, Panel posterior, Maneta con llave (tipo 1242E) y candado, Placa pasacables de aluminio, Retenedor de puerta, Portaplanos de plástico (tamaño A4).. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como: Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


