Schneider Electric - Placa montaje 1600x1000mm galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1600 mm
Anchura - 1000 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP1610
Ref.Sonepar
497979
EAN
3606485130705
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1600 mm
Anchura:
1000 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


