Schneider Electric - Placa montaje 1600x1200mm galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1600 mm
Anchura - 1200 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP1612
Ref.Sonepar
358060
EAN
3606485130712
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1600 mm
Anchura:
1200 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


