Schneider Electric - Placa montaje 1800x1000mm galvanizado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1800 mm

  • Anchura - 1000 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYMP1810

Ref.Sonepar

267603

EAN

3606485126852

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1800 mm

Anchura:

1000 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje Spacial SF/SM. El ancho es de 1.800 x 1.000 mm. La profundidad es de 27 mm. Accesorio de montaje multiuso. Modo de fijación mediante abrazaderas. La carga admisible permanente es de 500 kg de posición intermedia, 600 kg en la parte posterior. Acero galvanizado. 1 placa de montaje, 2 zapatos deslizantes incl.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric