Schneider Electric - Placa montaje 1800x800mm galvanizado - NSYMP188
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1800 mm
Anchura - 800 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP188
Ref.Sonepar
172655
EAN
3606485126845
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1800 mm
Anchura:
800 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa montaje 1800x800mm galvanizado
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


