Schneider Electric - Placa montaje 2000x1000mm galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 2000 mm
Anchura - 1000 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP2010
Ref.Sonepar
184992
EAN
3606485126913
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
2000 mm
Anchura:
1000 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje Spacial SF/SM. El ancho es de 2.000 x 1.000 mm. La profundidad es de 27 mm. Accesorio de montaje multiuso. Modo de fijación mediante abrazaderas. La carga admisible permanente es de 500 kg de posición intermedia, 600 kg en la parte posterior. Acero galvanizado. 1 placa de montaje, 2 zapatos deslizantes incl.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


