Schneider Electric - Placa montaje 2000x1200mm galvanizado - NSYMP2012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 2000 mm
Anchura - 1200 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP2012
Ref.Sonepar
90368
EAN
3606485126920
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
2000 mm
Anchura:
1200 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa montaje 2000x1200mm galvanizado
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


