Schneider Electric - Placa montaje 2000x1600mm galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 2000 mm
Anchura - 1600 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP2016
Ref.Sonepar
136941
EAN
3606485126937
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
2000 mm
Anchura:
1600 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje Spacial SF/SM, 2,000x1,600mm. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 1 placa de montaje, 2 patines - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Oferta completa: Numerosos tamaños estándar distintos y diversas especificaciones de acero inoxidable. Amplia gama de accesorios, entre ellos bastidores de 19-, Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP55 y protege el interior cuando la puerta está abierta, Opciones de acero inoxidable: El material adecuado para cada aplicación y entorno, Limpios e higiénicos: Las opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad, Robustez: Gracias a su método de fabricación, los armarios Spacial SMX ofrecen una alta resistencia a torsión e impacto, de grado IK10, Versiones personalizadas bajo solicitud.... Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable: AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos, AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos....
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


