Schneider Electric - Placa montaje 2000x600mm galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 2000 mm
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP206
Ref.Sonepar
128657
EAN
3606485126890
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
2000 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje Spacial SF/SM. Al. es 2.000 x An. es 600 mm. La profundidad es de 27 mm. Accesorio de montaje multiuso. Modo de fijación entre paréntesis. La carga permanente permitida es de 500 kg de posición intermedia, 600 kg en la parte posterior. Acero galvanizado. 1 placa de montaje, 2 zapatos deslizantes incl.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


