Schneider Electric - Placa montaje 2000x800mm galvanizado - NSYMP208
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 2000 mm
Anchura - 800 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP208
Ref.Sonepar
99993
EAN
3606485126906
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
2000 mm
Anchura:
800 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje galvanizada Spacial SF/SM. 1999 x 800 mm Máx. la carga es de 600 kg si se ubica en la parte posterior, 500 kg si está en la posición intermedia del gabinete. Equipado con una moldura de refuerzo perimetral. Acero galvanizado. 2 zapatos deslizantes incluidos.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


