Schneider Electric - Placa montaje acero 192x164mm - NSYAMPM1916TB

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 168.5 mm

  • Anchura - 140 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYAMPM1916TB

Ref.Sonepar

186250

EAN

3606480166082

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

168.5 mm

Anchura:

140 mm

Agujeros troquelados:

no

Thalassa TBP/TBS Mounting plate plain. For boxes H is 175 x W is 150 mm. Mounting accessory. Multi-purpose application. Thickness 15 mm. Mounting on back studs. Fixing by screws type M4 self tapping. Galvanized Steel.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric