Schneider Electric - Placa montaje acero 200x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 175 mm
Anchura - 285 mm
Agujeros troquelados - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM23SB
Ref.Sonepar
295452
EAN
3606480520556
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
175 mm
Anchura:
285 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa de montaje ciega Al 200 x An 300mm de chapa de acero galvanizado. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: fondo del armario - compatibilidad de la gama: caja SBM, caja SBMB, caja SBMC. Beneficios: Ventajas de Spacial SBM, Protección: IP66 o IP55 disponibles en toda la gama, Selección: 80 y 120mm de profundidad, con o sin entrada prefabricada para cable FL21, Resistencia: hasta IK10, Fácil de usar: para instalar, sólo basta el uso de un destornillador, Modularidad: gama de anchuras, alturas y profundidades clara y directa.. Aplicaciones: La gama Spacial SBM es ideal para emplear en una gran variedad de máquinas industriales y aplicaciones en edificios.. Spacial SBM ofrece las mejores prestaciones en su clase y es el resultado de un diseño avanzado y una calidad de fabricación rigurosa en la que se puede confiar..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


