Schneider Electric - Placa montaje acero 241x192mm - NSYAMPM2419TB

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 225 mm

  • Anchura - 175 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYAMPM2419TB

Ref.Sonepar

139098

EAN

3606480166099

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

225 mm

Anchura:

175 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje de acero galv. De 15mm de espesor. Cajas de Al 225 x An 175mm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: pernos posteriores. Beneficios: Cajas multifunción para uso industrial, Gran estanqueidad: IP66, Tres métodos para colgar la caja de su soporte, Varias profundidades de tapa, Posible combinación de muchos modelos, Tapa sujeta con 4 tornillos imperdibles de plástico con rosca gruesa, situados fuera de la zona estanca, Varios pernos de fijación en la tapa y el cuerpo, Amplia gama de accesorios, Mecanizado y personalización sencillos.. Aplicaciones: - Piezas pequeñas protegidas, lo que requiere escasa intervención o mantenimiento, Aplicaciones de tipo general, cajas de conexión, protección de tarjetas electrónicas, y en cualquier tipo de entorno, aplicaciones que requieran protección frente a cualquier tipo de polvo o salpicaduras líquidas, como las producidas por fuerte oleaje.. Beneficios: Cajas multifunción para uso industrial, Homologación según UL 508A, Gran robustez: IK08, Gran estanqueidad: IP66, Tres métodos para colgar la caja de su soporte, Varias profundidades de tapa, Posible combinación de muchos modelos, Tapa sujeta con 4 tornillos imperdibles de plástico con rosca gruesa, situados fuera de la zona estanca, Varios pernos de fijación en la tapa y el cuerpo, Amplia gama de accesorios, Mecanizado y personalización sencillos.. Aplicaciones: - Piezas pequeñas protegidas, lo que requiere escasa intervención o mantenimiento, Aplicaciones de tipo general, cajas de conexión, protección de tarjetas electrónicas, y en cualquier tipo de entorno, aplicaciones que requieran protección frente a cualquier tipo de polvo o salpicaduras líquidas, como las producidas por fuerte oleaje..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric