Schneider Electric - Placa montaje acero para cajas SL - SL09139
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero inoxidable
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 300 mm
Anchura - 220 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SL09139
Ref.Sonepar
137806
EAN
3295150091399
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
300 mm
Anchura:
220 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


