Schneider Electric - Placa montaje acero para cajas SL - SL09137
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero inoxidable
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 190 mm
Anchura - 140 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SL09137
Ref.Sonepar
753546
EAN
3295150091375
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
190 mm
Anchura:
140 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


