Schneider Electric - Placa montaje aislante poliéster 180x270mm - NSYPMA1827
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 180 mm
Anchura - 270 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYPMA1827
Ref.Sonepar
358098
EAN
3606480189197
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
180 mm
Anchura:
270 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje de poliéster aislante para caja PLS 18x27cm, Multiuso, Ubicada en insertos posteriores, Modo de fijación: Mediante tornillos M6 en los insertos posteriores, Carga permanente admisible: 150kg, Poliéster, Gris RAL 7035. Accesorio de montaje. Apto para zonas particulares.


