Schneider Electric - Placa montaje aislante poliéster 270x270mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 270 mm
Anchura - 270 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMA2727
Ref.Sonepar
552763
EAN
3606480189203
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
270 mm
Anchura:
270 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje de poliéster aislante para caja PLS 27x27cm, Multiuso, Ubicada en insertos posteriores, Modo de fijación: Mediante tornillos M6 en los insertos posteriores, Carga permanente admisible: 150kg, Poliéster, Gris RAL 7035. Accesorio de montaje. Apto para zonas particulares.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


