Schneider Electric - Placa montaje baquelita 1000x800mm - NSYMB108

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 1000 mm

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

126 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYMB108

Ref.Sonepar

88051

EAN

3606480182662

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

1000 mm

Anchura:

800 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje aislante para armario 1000x800mm, Baquelita, Negro RAL 9005, Multiuso, Ubicación de montaje: Soporte desplazable o Fijación directa en pernos, Modo de fijación: Atornillado en pernos con tornillos M8 o mediante elemento de fijación, Carga permanente admisible: 200kg, 57kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric