Schneider Electric - Placa montaje baquelita 1200x1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 1200 mm
Anchura - 1000 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMB1210
Ref.Sonepar
181088
EAN
3606480182679
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
1200 mm
Anchura:
1000 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje aislante para armario Al 1200 x An 1000mm, baquelita.. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: fijación directa en pernos, soporte desplazable - compatibilidad de la gama: Armario PLM, armarios S3D, CRN, S3X - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes), Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal, 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).. Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano, Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta, Amplia gama de insertos para la puerta, Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta, Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis, Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana, Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años, Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035, CRNG: Con cierre de 3 puntos, Estética similar a la del armario CRN, Versión de dos puertas (IP55)..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


