Schneider Electric - Placa montaje baquelita 300x200mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 300 mm

  • Anchura - 200 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYMB32

Ref.Sonepar

87905

EAN

3606480182693

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

300 mm

Anchura:

200 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje aislante para armario 300x200mm, Baquelita, Negro RAL 9005, Multiuso, Ubicación de montaje: Soporte desplazable o Fijación directa en pernos, Modo de fijación: Atornillado en pernos con tornillos M8 o mediante elemento de fijación, Carga permanente admisible: 15kg, 2kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric