Schneider Electric - Placa montaje baquelita 400x300mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 400 mm

  • Anchura - 300 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYMB43

Ref.Sonepar

86955

EAN

3606480182723

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

400 mm

Anchura:

300 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje aislante para armario 400x300mm, Baquelita, Negro RAL 9005, Multiuso, Ubicación de montaje: Soporte desplazable o Fijación directa en pernos, Modo de fijación: Atornillado en pernos con tornillos M8 o mediante elemento de fijación, Carga permanente admisible: 30kg, 5kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric