Schneider Electric - Placa montaje baquelita 500x400mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 500 mm

  • Anchura - 400 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYMB54

Ref.Sonepar

87005

EAN

3606480182747

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

500 mm

Anchura:

400 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje aislante para armario 500x400mm, Baquelita, Negro RAL 9005, Multiuso, Ubicación de montaje: Soporte desplazable o Fijación directa en pernos, Modo de fijación: Atornillado en pernos con tornillos M8 o mediante elemento de fijación, Carga permanente admisible: 50kg, 9kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric