Schneider Electric - Placa montaje baquelita 600x400mm - NSYMB64

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYMB64

Ref.Sonepar

87482

EAN

3606480182754

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Altura:

600 mm

Anchura:

400 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de montaje aislante para armario 600x400mm, Baquelita, Negro RAL 9005, Multiuso, Ubicación de montaje: Soporte desplazable o Fijación directa en pernos, Modo de fijación: Atornillado en pernos con tornillos M8 o mediante elemento de fijación, Carga permanente admisible: 60kg, 11kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric