Schneider Electric - Placa montaje ciega caja 155x105mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 105 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 155 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMD1510
Ref.Sonepar
205114
EAN
3606480187940
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
105 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
155 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
105 mm
Altura:
155 mm
Profundidad:
56 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


