Schneider Electric - Placa montaje ciega caja 206x156mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 156 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 206 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 156 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMD2015
Ref.Sonepar
94450
EAN
3606480187957
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
156 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
206 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
156 mm
Altura:
206 mm
Profundidad:
78 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


