Schneider Electric - Placa montaje ciega caja 307x257mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 257 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 307 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 257 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMD3025
Ref.Sonepar
142561
EAN
3606480187971
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
257 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
307 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
257 mm
Altura:
307 mm
Profundidad:
110 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


