Schneider Electric - Placa montaje compartimento 4 módulos 200x800mm - NSYMP4M8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 200 mm
Anchura - 800 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP4M8
Ref.Sonepar
322815
EAN
3606480850462
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
200 mm
Anchura:
800 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje Spacial SFM, 200x800mm, 4M. Gama: Spacial - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje - aplicación del dispositivo: aplicación compartimentada - descripción de la placa de montaje: plano - cantidad por juego: Set de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


