Schneider Electric - Placa montaje compartimento 8 módulos 400x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 400 mm
Anchura - 600 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMP8M6
Ref.Sonepar
698633
EAN
3606480850516
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
400 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje Spacial SFM, 400X600mm, 8M. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: aplicación compartimentada - descripción de la placa de montaje: plano - cantidad por juego: juego de 1. Beneficios: Están listos para la instalación gracias a un sistema de montaje más rápido y fácil.. Están equipados con puertas parciales y paneles para ofrecer un alto grado de protección (IP 54) y resistencia a impactos mecánicos (IK 10).. Se combinan fácilmente tanto en unión lateral como en profundidad... Spacial SFM compartimentado también puede ser unido con las columnas estándar Spacial SF para combinar las formas funcionales 1 & 2 y las columnas Spacial SFP para la distribución de potencia.... Aplicaciones: Es una solución adecuada para industrias exigentes, como el de tratamiento de aguas y aguas residuales o aplicaciones de HVAC....
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


