Schneider Electric - Placa montaje intermedia 1800mm - NSYSIMP18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1800 mm
Anchura - 98 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSIMP18
Ref.Sonepar
127687
EAN
3606485132006
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1800 mm
Anchura:
98 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega intermedia Spacial SF, 1800mm, Acero galvanizado, Fijación: Mediante elemento de fijación, Accesorio de montaje. Composición de equipos: 1 placa de montaje intermedia, elementos de fijación, cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


