Schneider Electric - Placa montaje intermedia 2000mm - NSYSIMP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 2000 mm
Anchura - 98 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSIMP20
Ref.Sonepar
91240
EAN
3606485132013
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
2000 mm
Anchura:
98 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje intermedia Spacial SF. 2.000 mm. Aplicación multiuso. Accesorio de montaje. Modo de fijación mediante fijación del elemento. Acero galvanizado. Set de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


