Schneider Electric - Placa montaje intermedia 2200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 2200 mm
Anchura - 98 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSIMP22
Ref.Sonepar
422030
EAN
3606485132020
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
2200 mm
Anchura:
98 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje intermedia Spacial SF, 2200mm. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 1 placa de montaje intermedia, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


