Schneider Electric - Placa montaje metálica 1000x1000mm - NSYMM1010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 950 mm
Anchura - 950 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM1010
Ref.Sonepar
89664
EAN
3606480183140
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
950 mm
Anchura:
950 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega Spacial 1000x1000mm en chapa de acero galvanizado, Multiuso, Ubicación de montaje: Soporte desplazable o fijación directa en pernos, Modo de fijación: Atornillado en pernos con tornillos M8 o mediante elemento de fijación, Carga permanente admisible: 180 kg, Grosor: 2,5mm, 18,27kg. Accesorio de montaje.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


