Schneider Electric - Placa montaje metálica 1000x800mm - NSYMM108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 950 mm
Anchura - 750 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM108
Ref.Sonepar
87581
EAN
3606480183164
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
950 mm
Anchura:
750 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega para Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Para armarios Al es 1000 x An es 800 mm. Accesorio de montaje multiuso. Ubicación de montaje de deslizamiento escalonado o fijación directa en los tornillos posteriores (tornillos M8). Carga admisible de 150 Kg. Acero galvanizado. Set de 1. Dimensiones reversibles se puede instalar en una carcasa con dimensiones invertidas.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


