Schneider Electric - Placa montaje metálica 1200x1000mm - NSYMM1210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1150 mm
Anchura - 950 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM1210
Ref.Sonepar
116554
EAN
3606480183171
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1150 mm
Anchura:
950 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega para Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Para carcasas, H es 1200 x An 1000 mm. Accesorio de montaje multiuso. Ubicación de montaje en deslizamiento escalonado o fijación directa en los postes (tornillos M8). Carga admisible de 180 kg. Acero galvanizado. Juego de 1 Las dimensiones reversibles se pueden instalar en un gabinete con dimensiones invertidas.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


