Schneider Electric - Placa montaje metálica 1200x1200mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1200 mm

  • Anchura - 1200 mm

  • Agujeros troquelados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYMM1212

Ref.Sonepar

107977

EAN

3606480183188

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1200 mm

Anchura:

1200 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa montaje metálica 1200x1200mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric