Schneider Electric - Placa montaje metálica 1200x800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1150 mm
Anchura - 750 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM128
Ref.Sonepar
88894
EAN
3606480183201
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1150 mm
Anchura:
750 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega para Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Para armarios Al es 1.200 x An. es 800 mm. Accesorio de montaje multiuso. Ubicación de montaje de deslizamiento escalonado o fijación directa en los tornillos posteriores (tornillos M8). Carga admisible de 180 Kg. Acero galvanizado. Set de 1. Dimensiones reversibles se puede instalar en una carcasa con dimensiones invertidas.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


