Schneider Electric - Placa montaje metálica 1400x1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1400 mm
Anchura - 1000 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM1410
Ref.Sonepar
123290
EAN
3606480183218
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1400 mm
Anchura:
1000 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa montaje metálica 1400x1000mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


