Schneider Electric - Placa montaje metálica 180X270mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 180 mm
Anchura - 270 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMM1827
Ref.Sonepar
162024
EAN
3606480189371
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
180 mm
Anchura:
270 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


