Schneider Electric - Placa montaje metálica 270X540mm - NSYPMM2754
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 270 mm
Anchura - 540 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMM2754
Ref.Sonepar
101501
EAN
3606480189401
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
270 mm
Anchura:
540 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica para caja PLS 27 x 54 cm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


