Schneider Electric - Placa montaje metálica 300x200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 250 mm
Anchura - 150 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM32
Ref.Sonepar
552502
EAN
3606480183294
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
250 mm
Anchura:
150 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega para Spacial CRN, S3D, S3X, PLM. Para carcasas, H es 300 x An es 200 mm. Accesorio de montaje multiuso. Ubicación de montaje en deslizamiento escalonado o fijación directa en los postes (tornillos M8). Carga admisible de 60 kg. Acero galvanizado. Juego de 1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


