Schneider Electric - Placa montaje metálica 300x250mm - NSYMM3025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 300 mm
Anchura - 250 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM3025
Ref.Sonepar
88003
EAN
3606480183270
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
300 mm
Anchura:
250 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje ciega 300x250mm en chapa de acero galvanizado, Multiuso, Ubicación de montaje: Soporte desplazable o fijación directa en pernos, Modo de fijación: Atornillado en pernos con tornillos M8 o mediante elemento de fijación. Carga permanente admisible: 60 kg, grosor: 1,8mm, 0,7kg. Accesorio de montaje.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


