Schneider Electric - Placa montaje metálica 300x450mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 250 mm
Anchura - 400 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM3045
Ref.Sonepar
358057
EAN
3606480183287
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
250 mm
Anchura:
400 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa montaje metálica 300x450mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


