Schneider Electric - Placa montaje metálica 360x360mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 360 mm
Anchura - 360 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMM3636
Ref.Sonepar
90447
EAN
3606480189418
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
360 mm
Anchura:
360 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica para caja PLS 36 x 36 cm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


