Schneider Electric - Placa montaje metálica 360x540mm - NSYPMM3654
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 360 mm
Anchura - 540 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMM3654
Ref.Sonepar
165332
EAN
3606480189425
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
360 mm
Anchura:
540 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica para caja PLS 36x54 cm, Multiuso, Ubicada en insertos posteriores, Modo de fijación: Mediante tornillos M6 en los insertos posteriores, Carga permanente admisible: 150kg, Acero galvanizado, Gris RAL 7035. Accesorio de montaje. Apto para zonas particulares.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


