Schneider Electric - Placa montaje metálica 360x720mm - NSYPMM3672
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 360 mm
Anchura - 720 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPMM3672
Ref.Sonepar
207416
EAN
3606480189432
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
360 mm
Anchura:
720 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje metálica para caja PLS 36 x 72 cm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


