Schneider Electric - Placa montaje metálica 400x300mm - NSYMM43
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 250 mm
Anchura - 350 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM43
Ref.Sonepar
87688
EAN
3606480183331
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
250 mm
Anchura:
350 mm
Agujeros troquelados:
no
Placa de montaje sencilla para Spacial CRN, S3D y S3X y Thalassa PLM. Accesorio multiuso de dimensiones 350 x 250 mm, apto para armarios 400 x 300 mm (alto x ancho). Fabricado en acero galvanizado. Puede soportar cargas de hasta 250 kg/m2 en armarios Spacial y 150 kg/m2 en Thalassa PLM. Se fija directamente en los pernos posteriores del armario o en las deslizaderas de paso (se deben pedir por separado). Se puede instalar girando 90 grados. Dimensiones reversibles se puede instalar en una carcasa con dimensiones invertidas.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


